Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spegnifuoco spray, universale
Spegnifuoco spray pronto all'uso e di facile utilizzo in officine, mense, cucine, uffici e per le attività di costruzione e assemblaggio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dispositivo antincendio intuitivo e facile da usare per combattere i principi di incendio
- Classe di incendio A (materiali solidi e non di fusione)
- Classe di incendio B (materiali liquidi e di fusione)
- Classe di incendio F (grassi e oli da cucina di origine vegetale e animale)
- Fornisce prestazioni antincendio 5A/21B/15F per sostanze solide e liquide, inclusi grassi e olio da cucina.
- Adatto per incendi su apparecchiature elettriche e dispositivi con tensioni fino a 1000 V (purché si osservi una distanza minima di 1 m)
- 4 anni di durata senza necessità di manutenzione
- Dimensioni compatte e facile da riporre
- Eccellenti proprietà antincendio grazie alla schiuma ad alte prestazioni
- Nebulizzazione ottimale grazie alla micro fog technology®
Lo spegnifuoco spray è esente da manutenzione. Le bombolette spray sono monouso e hanno una durata di 4 anni, senza la necessità di manutenzione. Le bombolette completamente vuote possono essere smaltite tramite il sistema di riciclaggio doppio. È necessario rispettare anche le norme di riciclaggio valide in altri paesi. Gettare e sostituire dopo l'uso, se il sigillo è rotto o se è stata raggiunta la data di scadenza. Gettare e sostituire dopo l'uso, se il sigillo è rotto o se è stata raggiunta la data di scadenza.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti.
Lo spegnifuoco spray universale è in grado di spegnere incendi di sostanze solide e liquide (ad eccezione dei solventi polari quali alcol e chetoni) e incendi di grasso fino a 15 litri. L'effetto impregnante della sostanza filmogena può essere utilizzato come protezione termica. La temperatura delle superfici calde può essere ridotta grazie all'effetto di raffreddamento. Anche i dipendenti che non si sentono a loro agio nell'utilizzare gli estintori, nonostante ricevano formazione antincendio periodica, apprezzeranno l'utilizzo di una bomboletta spray convenzionale. Lo spray è facile da usare come una normale bomboletta e può essere facilmente posizionato in qualsiasi stanza o in un punto ben visibile utilizzando la staffa a parete (cassetta di primo soccorso, banco da lavoro, ecc.) o in casa. In questo modo, lo spegnifuoco spray può essere riposto proprio nell'ambiente in cui è più probabile che si verifichi un incendio.
- Prima dell'uso, rimuovere immediatamente il nastro sigillante e/o ruotare il tappo.
- Azionare la testina e dirigere il getto verso la fonte di incendio, spruzzando direttamente a intervalli. Il getto o il cono dello spray supporta l'azione estinguente in modo molto efficace.
- Spruzzare dal basso verso l'alto e osservare una distanza di sicurezza di almeno 1 m.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.