Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spegnifuoco spray per veicoli
Spegnifuoco spray pronto all'uso e facile da usare in mobilità su autovetture, veicoli commerciali, camper, barche.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dispositivo antincendio intuitivo e facile da usare per combattere i principi di incendio
- Classe di incendio A (materiali solidi e non di fusione)
- Classe di incendio B (materiali liquidi e di fusione)
- Fornisce prestazioni antincendio 5A e 21B
- Adatto per incendi su apparecchiature elettriche e dispositivi con tensioni fino a 1000 V (purché si osservi una distanza minima di 1 m)
- 3 anni di durata senza necessità di manutenzione
- Dimensioni compatte e facile da riporre
- Eccellenti proprietà antincendio grazie alla schiuma ad alte prestazioni
- Nebulizzazione ottimale grazie alla micro fog technology®
- Contiene additivo antigelo per lo stoccaggio in veicoli tutto l'anno
Spegnifuoco spray è esente da manutenzione. Le bombolette spray sono monouso e hanno una durata di 3 anni, senza la necessità di manutenzione. Le bombolette completamente vuote possono essere smaltite tramite il sistema di riciclaggio doppio. È necessario rispettare anche le norme di riciclaggio valide in altri paesi. Gettare e sostituire dopo l'uso, se il sigillo è rotto o se è stata raggiunta la data di scadenza.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Spegnifuoco spray per veicoli è in grado di spegnere incendi di sostanze solide e liquide (ad eccezione di grasso e solventi polari quali alcol e chetoni). L'effetto impregnante della sostanza filmogena può essere utilizzato come protezione termica. La temperatura delle superfici calde può essere ridotta grazie all'effetto di raffreddamento. Grazie all'ampia gamma di temperature, lo spray può essere facilmente riposto nelle autovetture, nei veicoli commerciali, nelle roulotte, in garage, ecc. L'uso di uno spray di dimensioni ridotte consente di risparmiare spazio nel vano portaoggetti, nei portabicchieri oppure sotto il sedile del conducente o nel bagagliaio utilizzando l'apposita staffa per veicoli. Nei garage, la staffa a parete consente di posizionarlo in punti accessibili, ad esempio vicino a un kit di primo soccorso.
- Prima dell'uso, rimuovere immediatamente il nastro adesivo e/o ruotare il tappo.
- Azionare la testina e dirigere il getto verso la fonte di incendio, spruzzando direttamente a intervalli. Il getto o il cono supporta l'azione estinguente in modo molto efficace.
- Spruzzare dal basso verso l'alto e osservare una distanza di sicurezza di almeno 1 m.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.