- Dispositivo di spelatura per conduttori e fili intrecciati 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm²
- Lama scorrevole rivestita in nitruro di titanio
- Lama rivestita in nitruro di titanio, per una maggiore velocità di taglio e una maggiore durata
- Superficie antiscivolo
- Il meccanismo di bloccaggio impedisce l'apertura accidentale dell'utensile
- Clip di fissaggio per conservazione sicura
- Made in Germany
Non adatto per lavorare su parti sotto tensione o in prossimità di esse.
Per la spelatura di cavi Cat5, Cat6, Cat6e, Cat7, Profibus, cavi con materiale isolante esterno sottile, J-Y(ST)Y, cavi unipolari 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.