Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spessore per vetro Con protezione antiscivolo
Spessore per vetro Con protezione antiscivolo - 1
Spessore per vetro Con protezione antiscivolo - 2
Spessore per vetro Con protezione antiscivolo - 3
Spessore per vetro Con protezione antiscivolo - 4
Spessore per vetro Con protezione antiscivolo - 5
Spessore per vetro Con protezione antiscivolo - 6
Spessore per vetro Con protezione antiscivolo - 7
Spessore per vetro Con protezione antiscivolo - 8
Spessore per vetro Con protezione antiscivolo - 9
Spessore per vetro Con protezione antiscivolo - 10
Spessore per vetro Con protezione antiscivolo - 11
Spessore per vetro Con protezione antiscivolo - 12
Spessore per vetro Con protezione antiscivolo - 13
Spessore per vetro Con protezione antiscivolo - 14
Spessore per vetro Con protezione antiscivolo - 15

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spessore per vetro Con protezione antiscivolo

Per il fissaggio durevole e professionale dei serramenti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Materiale: Polipropilene

  • Resistente all'invecchiamento

  • Resistenza termica

  • Elevata capacità di carico grazie ai setti di rinforzo ottimizzati

  • Compatibilità verificata con i sigillanti per vetri tradizionali (a base di polisolfuro, poliuretano e silicone)

  • Un elemento a molla impedisce lo scivolamento dello spessore dopo l'inserimento nei lati verticali della finestra
Indicazione

Note sull'utilizzo


Lo spessore deve essere montato in modo tale che i bordi del vetro non siano sovraccaricati. I bordi del vetro non devono toccare il telaio in nessun punto. Scegliere la posizione e il quantitativo degli spessori in base allo stato dell'arte oppure, se presenti, in base a normative o linee guida.

Compatibilità degli spessori per vetro verificata con i classici sigillanti induriti


  • Rapporto di prova 607 41481/4

  • Prove effettuate in conformità con le direttive di IfT Rosenheim VE 05/01 "Compatibilità verificata degli spessori per vetro", in abbinamento all'utilizzo dei sigillanti induriti utilizzati per i collanti dei bordi dei vetri doppi; sigillanti in polisolfuro, poliuretano, silicone, Sigillante per pietra naturale Würth e Sigillante per vetri Würth.