Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spessore per vetro, divisibile
Per il fissaggio durevole e professionale degli spessori per vetrate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale: Polipropilene
- Antinvecchiamento
- Termicamente stabile
- Elevata capacità di carico grazie ai setti di rinforzo ottimizzati
- Compatibilità verificata con i sigillanti per vetri tradizionali (a base di polisolfuro, poliuretano e silicone)
- Canale di ventilazione per compensare lo scambio di vapore (per spessori con larghezza da 32 mm e altezza da 2 mm)
Con protezione antiscivolo
- Materiale e proprietà identici agli spessori per vetri standard
- Un elemento a molla impedisce ai lati verticali della finestra di scivolare dopo l'inserimento dello spessore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.