Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con riduzione del carico di trazione
- Comprende 7 contatti a crimpare (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
Approvazione ADR, certificato TÜV, conforme a ISO 7638
Per collegare le prese sul veicolo trattore alle prese su rimorchio o semirimorchio
Per veicoli motrici, rimorchi e semirimorchi con ABS (sistema frenante antibloccaggio) o EBS (sistema frenante elettronico)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.