- Con riduzione del carico di trazione
- Comprende 7 contatti a crimpare (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
Approvazione ADR, certificato TÜV, conforme a ISO 7638
Per collegare le prese sul veicolo trattore alle prese su rimorchio o semirimorchio
Per veicoli motrici, rimorchi e semirimorchi con ABS (sistema frenante antibloccaggio) o EBS (sistema frenante elettronico)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.