Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spina CEE ELMO® 400 V, 6 H
Morsetti a vite con fermacavo, guarnizione e protezione cavo antipiegamento
- Numero poli: 5 PZ
- Tensione nominale: 400 V/CA
- Colore: Rosso
- Classe di protezione IP: IP 44
- Tipo di meccanismo di bloccaggio: Accoppiamento a baionetta
- Materiale della carcassa: PA - Poliammide
- Materiale dei contatti: Ottone
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sblocco corpo a slitta
A norma IEC 60309, EN 60309 e VDE 0623
Per uso interno ed esterno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.