Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Raccordo filettato con guarnizione di gomma
Offre protezione contro gli spruzzi d'acqua e lo sporco
Un raccordo filettato è adatto per cavi da 9,0 mm a 11,5 mm di diametro
Con sistema con connettore a baionetta
Le indicazioni sui contatti sono conformi alla norma ISO 11446
Contatti a vite resistenti ad elevati carichi di trazione
Temperatura di esercizio: da -40 °C a +85°C
Corrente nominale: max. 25 A (con filo da 2,5 mm²)
Conforme alla norma ISO 11446
Montaggio su rimorchio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.