Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +85 °C
- Corrente nominale massima: 25 A (con cavo da 2,5 mm2), 16 A (con cavo da 1,5 mm2)
- I contatti a vite resistono a carichi di trazione maggiori
- Il coperchio protegge il connettore nella presa
- Con riduzione supplementare del carico di trazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.