Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Connettore a 7 pin da 24 V con pressacavo aggiuntivo

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Connettore a 7 pin da 24 V con pressacavo aggiuntivo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Indicazioni sui contatti conformi alla norma ISO 1185 o ISO 3731

  • Contatto n. 1/31 poiché la boccola o il perno impedisce lo scambio delle versioni N e S

  • I passacavi sono adatti per cavi da 9,5 mm² di diametro

  • Corrente nominale massima 25 A (con filo da 2,5 mm2), 16 A (con filo da 1,5 mm2)