Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Connettore a 7 pin da 12 V
L'attacco filettato con guarnizione di gomma fornisce protezione contro gli spruzzi d'acqua e lo sporco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Un attacco filettato è adatto per cavi da a 9,2 mm a 11,5 mm di diametro
Versione alluminio con cavo a riduzione del carico di trazione
Sistema a 7 poli:
- La cavità del coperchio mantiene il connettore nella presa
- Contatti a vite resistenti ad elevati carichi di trazione
- Temperatura di esercizio: Da -25°C a +75°C
- Le indicazioni sui contatti sono conformi alla norma ISO1724
- Corrente nominale: Max. 25 A (con filo da 2,5 mm2)
Conforme alla norma ISO 1724 (versione N)
Montaggio su rimorchio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.