Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Connettore a 7 pin da 24 V

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Connettore a 7 pin da 24 V

Con cavo a riduzione del carico di trazione

  • Design contatto: Contatto a vite
  • Materiale contatti: Lega rame-zinco
  • Tensione nominale: 24 V/CC

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Materiale carcassa Versione Colore Numero tipo contatto (1/31) Numero UI
Prezzo/UI
0555305587
Alluminio Tipo N Nero Manicotto
1 pz.
0555305588
Alluminio Tipo S Bianco Perno
1 pz.
0555305688
Plastica Tipo S Bianco Perno
1 pz.
0555305687
Plastica Tipo N Nero Manicotto
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
  • Le indicazioni sui contatti sono conformi alla norma ISO 1185 o alla norma ISO 3731

  • Il contatto n. 1/31 a boccola o a pin impedisce di scambiare le versioni N e S.

  • I passacavi sono adatti per cavi da 9,5 mm² di diametro

  • Corrente nominale massima 25 A (con filo 2,5 mm ²), 16 A (con filo 1,5 mm ²)