Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Indicazioni sui contatti conformi alla norma ISO 1185 o ISO 3731
- Contatto n. 1/31 poiché la boccola o il perno impedisce lo scambio delle versioni N e S
- I passacavi sono adatti per cavi da 9,5 mm² di diametro
- Corrente nominale massima 25 A (con filo da 2,5 mm2), 16 A (con filo da 1,5 mm2)
Per collegare le prese sul veicolo trattore alle prese su rimorchio o semirimorchio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.