Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spina elastica tipo LG acciaio per molle grezzo
Spina elastica tipo LG acciaio per molle grezzo - 1
Spina elastica tipo LG acciaio per molle grezzo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spina elastica tipo LG acciaio per molle grezzo

Type LG plain spring steel

  • Diametro nominale: 4 mm
  • Diametro interno: 3,3 mm
  • Lunghezza: 12 mm
  • Spessore: 0,5 mm
  • Diametro esterno prima del montaggio: 4,15 mm
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
Cod. art. Diametro nominale Diametro interno Lunghezza Spessore Numero UI
Prezzo/UI
46354 12
4 mm 3,3 mm 12 mm 0,5 mm
200 pz.