Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spine coniche

Ordinamento

Prodotti più venduti
I prodotti più popolari nella categoria Spine coniche

Spine di centraggio per professionisti

Le spine coniche sono elementi di fissaggio che consentono l'unione e l'accoppiamento tra due elementi. Essi servono per unire e a realizzare un accoppiamento di precisione fra due elementi. Per esempio spesso questi prodotti si rivelano indispensabili nel permettere l'uso di alesatori manuali. Servono anche per allineare le parti da assemblare: in questo caso, si parla specificatamente di spine di centraggio

Le spine coniche sono caratterizzate da una forma affusolata che consente un accoppiamento preciso tra due parti, riducendo al minimo i giochi meccanici. Questo tipo di spina è particolarmente utile in applicazioni dove è necessario garantire un fissaggio stabile e resistente.

Le spine di centraggio sono specificamente progettate per mantenere la perfetta centratura tra componenti durante l'assemblaggio. Utilizzate comunemente in macchine utensili, stampi e attrezzature di precisione, queste spine sono realizzate in vari materiali, inclusi acciai temprati per una maggiore durata. Offrono anche vantaggi in termini di precisione e facilità di installazione, soprattutto quando vengono utilizzate con componenti meccanici che richiedono un allineamento perfetto. Un esempio di normativa per queste spine è la spina conica UNI 7283, che definisce le dimensioni e le tolleranze specifiche per assicurare un montaggio preciso e affidabile. . Fra i prodotti più utilizzati dai professionisti, ce ne sono alcuni come, ad esempio, la spina conica DIN 1, acciaio A, non temprato o la spina conica ISO 2339, acciaio inox A1, forma A, rettificato.

I diversi tipi di spine coniche

Esistono diversi tipi di spine coniche, ognuna progettata per soddisfare specifiche esigenze applicative. Le spine coniche filettate sono dotate di una filettatura che ne facilita l'installazione e la rimozione, rendendole ideali per applicazioni dove è richiesta una manutenzione frequente. Combinano le caratteristiche di centraggio della spina conica con la sicurezza della filettatura per un fissaggio ancora più sicuro.

Le spine coniche con gambo filettato offrono ulteriori vantaggi in termini di versatilità, permettendo un fissaggio stabile anche in situazioni complesse. Le spine coniche temprate sono trattate termicamente per aumentare la loro resistenza all'usura e alla deformazione, rendendole ideali per applicazioni ad alta sollecitazione. Infine Le spine di centraggio per stampi, sono essenziali per garantire la corretta chiusura e allineamento delle parti dello stampo durante il processo di produzione.