Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spine elastiche

Ordinamento

Prodotti più venduti
I prodotti più popolari nella categoria Spine elastiche

Spine elastiche di varie tipologie e misure

Le spine elastiche sono elementi di fissaggio per macchine estremamente importanti, perché costituiscono gli assi di rotazione delle parti di un meccanismo e devono essere scelte con accuratezza. Diventa necessario dotarsi di un ricco assortimento di questi componenti, che possono essere di molteplici misure e tipologie.

Nel catalogo è possibile trovare le spine elastiche a spirale, classiche, elicoidali. Dalle spine elastiche standard a quelle per carichi pesanti, dai componenti classici a quelli a spirale o elicoidali, la gamma che distribuiamo è davvero molto ampia.

Spina elastica a spirale per performance ottimali

La nostra selezione di spine elastiche classiche contempla sia la versione leggera che quella specifica per carichi pesanti e comprende tutte le misure, anche quelle meno utilizzate e più difficili da reperire. È possibile ordinare componenti con diametro nominale da 1 mm a 50 mm, con tutte le varianti intermedie esistenti in commercio. Particolarmente richiesta dai professionisti è la spina elastica ISO 13337 in acciaio o quella ISO 8752 in acciaio lucido per molle con intaglio per carichi pesanti. Disponibile in molteplici lunghezze e dimensioni, ammette una tolleranza di 12 H e il diametro del foro in questo caso è uguale a quello nominale.

La disponibilità di spine elastiche a spirale comprende quelle in acciaio per molle e in acciaio inossidabile A2 per le massime performance in caso di carichi particolarmente pesanti. L'ampio assortimento comprende una grande varietà di spine elastiche dal design standard rispondenti alla norma ISO 8750. Gli artigiani possono acquistare anche la spina elastica a spirale per esecuzioni pesanti, in linea con la normativa ISO 8748.