Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spatola per pavimento
Spatola per pavimento in gomma cellulare nera per una rimozione efficace di acqua e olio
- Colore: Nero
- Materiale: Polipropilene, gomma in espanso
- Lunghezza: 600 mm
- Larghezza: 35 mm
- Altezza: 95 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 311 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In polipropilene nero
- Resistente all'olio
- Ideale per superfici estese
- La gomma cellulare morbida garantisce un trattamento delicato e una protezione ottimale delle superfici
- Lunga durata
Spingiacqua per pavimenti in polipropilene nero con lama in gomma cellulare resistente all'olio per una rimozione efficace di acqua e olio.
Può essere montata sul manico ergonomico in alluminio (art. n. 0891 350 210).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.