Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spinotto autoforante BSD

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spinotto autoforante BSD

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.

  • Azionamento interno: AW40
  • Diametro: 6,93 mm
  • Forma punta: Punta perforante
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Lunghezza punta per trapano: 15 mm
  • Superficie: Argento zinco lamellare
  • Momento di snervamento: 43.5 Nm
  • Omologazione: EN 14592

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 18

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo testa vite Diametro testa Altezza testa Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
5394226073
Testa cilindrica piana 10 mm 7,5 mm 73 mm
50 pz.
5394226133
Testa cilindrica piana 10 mm 7,5 mm 133 mm
50 pz.
5394226213
Testa cilindrica piana 10 mm 7,5 mm 213 mm
50 pz.
5394216073
Testa larga 18 mm 2,5 mm 73 mm
50 pz.
5394216213
Testa larga 18 mm 2,5 mm 213 mm
50 pz.
5394216233
Testa larga 18 mm 2,5 mm 233 mm
50 pz.
5394216173
Testa larga 18 mm 2,5 mm 173 mm
50 pz.
5394216153
Testa larga 18 mm 2,5 mm 153 mm
50 pz.
5394226153
Testa cilindrica piana 10 mm 7,5 mm 153 mm
50 pz.
5394226233
Testa cilindrica piana 10 mm 7,5 mm 233 mm
50 pz.
5394216193
Testa larga 18 mm 2,5 mm 193 mm
50 pz.
5394226173
Testa cilindrica piana 10 mm 7,5 mm 173 mm
50 pz.
5394216133
Testa larga 18 mm 2,5 mm 133 mm
50 pz.
5394226193
Testa cilindrica piana 10 mm 7,5 mm 193 mm
50 pz.
5394226093
Testa cilindrica piana 10 mm 7,5 mm 93 mm
50 pz.
5394216093
Testa larga 18 mm 2,5 mm 93 mm
50 pz.
5394216113
Testa larga 18 mm 2,5 mm 113 mm
50 pz.
5394226113
Testa cilindrica piana 10 mm 7,5 mm 113 mm
50 pz.
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
  • Avvitamento diretto su profili estrusi in alluminio fino a 6 mm di spessore senza necessità di preforatura.

  • Posizionamento rapido degli spinotti in acciaio e alluminio con prefori di 6 mm

  • Facile da avvitare con avanzamento integrato

  • Elevata capacità portante ed elevato momento di snervamento grazie alla qualità dell'acciaio temprato
Indicazione

Rispettare e applicare le condizioni generali previste dalle norme EN 14592:2008+A1:2012 e EC5 (EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 + A1:2008).

EN 14592