Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spioncino Tipo A
Con cristallino e angolo di visualizzazione a 170°
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
L'effetto di grandangolo consente di vedere quasi tutte le zone davanti alla porta
Diametro del foro: 12 mm
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Per porte con spessore da 35 mm a 55 mm
Utilizzabile per tutte le comuni porte interne
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.