Spirale per cavi elettrici per uso professionale
Una pratica spirale per cavi di qualità permette di riunire insieme più cavi durante l’installazione di impianti elettrici di vario genere. La proposta disponibile sul nostro store online è molto ampia, in quanto diverse tipologie di copricavi a spirale permettono di ottenere risultati più adatti alle specifiche situazioni. Sta poi al cliente la scelta della spiralina di cablaggio più adatta da utilizzare per il lavoro di installazione che sta effettuando. Proponiamo otto diverse versioni di spiralina per cablaggio ELMO, una soluzione adatta a temperature che vanno da -30°C fino a un massimo di 90°C. Questo tipo di spirale per fili è testata in conformità ai requisiti UL94 per quanto riguarda le condizioni per infiammabilità. Si tratta di una spiralina per cablaggio in polipropilene senza ingredienti alogeni. Nella confezione è presente un attrezzo di inserimento che rende più semplice l’installazione di questa guaina spirale per cavi elettrici. La struttura a spirale consente la diramazione in qualsiasi punto oltre a rendere possibile il riutilizzo. Il professionista la può trovare in diverse misure, con diametro che va dagli 8 mm fino a un massimo di 20 mm, in confezioni da 30, 50 e da 100 m, in materiale nero o bianco.
A questa pagina proponiamo anche diverse varianti di spiralina standard per cablaggi in polietilene resiste a un range di temperatura che va da -30 fino a 80°C. Anche in questo caso la struttura a spirale rende possibile il riutilizzo della spirale portacavi oltre che la diramazione in qualsiasi punto con rami laterali. È possibile acquistarla in versione bianca, naturale o nera, le misure disponibili vanno dai 2,3 mm fino a un massimo di 17,6 mm e sono disponibili in catalogo in confezioni da 25 e da 100 m. Il nostro store online propone al professionista diversi altri materiali per isolamento elettrico, così come tutti gli accessori necessari per l’installazione elettrica. In questo modo è più facile reperire tutto ciò di cui si ha bisogno per installare un impianto elettrico in qualsiasi realtà, residenziale o produttIVA Tutti i prodotti offerti sul nostro store, dalla spirale per cablaggio fino agli utensili e agli accessori più grandi, sono progettati e prodotti per uso professionale continuativo nel tempo.