Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spirale protettiva per impianto idraulico
Spirale protettiva per impianto idraulico - 1
Spirale protettiva per impianto idraulico - 2
Spirale protettiva per impianto idraulico - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spirale protettiva per impianto idraulico

Le spirali protettive sono realizzate mediante estrusione, il che rende le protezioni molto durevoli, con bordi arrotondati naturali.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Spirale protettiva per tubi flessibili idraulici, che li protegge da abrasione, impatti e condizioni atmosferiche. Resiste al gelo e al calore. Eccellente resistenza all'abrasione, oltre che ad acidi, oli e solventi. In polietilene HD con additivo antistatico.

Soluzione conveniente per la protezione dei tubi flessibili poiché ne prolunga la durata e ne riduce i tempi di inattività in caso di rottura. Facile da installare e adattabile a tubi di diversi diametri, grazie alla sua misura unica. Montabile in un secondo momento.

La spirale colorata rende i tubi flessibili più visibili e consente di raggrupparli. Ciò migliora la sicurezza e facilita la movimentazione.



  • Temperatura di esercizio da -55°C a +100°C

  • Resistenza ai raggi UV

  • Durezza 65 Shore

  • Un'unica misura per tubi flessibili di varie dimensioni

  • Protegge i tubi flessibili da usura, urti e condizioni atmosferiche.

  • Rende i tubi flessibili più visibili.

  • Consente di raggruppare i tubi flessibili.