Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sponda DWD XP H127
Montaggio semplificato grazie alla stessa larghezza di fondo e schienale
- Altezza: 127 mm
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Rivestito a polvere
- Regolazione laterale: +/- 1,5 mm
- Regolazione dell'altezza: +/- 2 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Regolazione laterale e regolazione eccentrica in altezza con viti di sicurezza integrata
Protezione integrata per trasporto e antisganciamento
Dimensioni indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Montaggio con vite ASSY ∅ 3,5 x 15 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.