Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cassetto VIONARO V8 H121
Cassetto VIONARO V8 H121 - 1
Cassetto VIONARO V8 H121 - 2
Cassetto VIONARO V8 H121 - 3
Cassetto VIONARO V8 H121 - 4
Cassetto VIONARO V8 H121 - 5
Cassetto VIONARO V8 H121 - 6
Cassetto VIONARO V8 H121 - 7
Cassetto VIONARO V8 H121 - 8
Cassetto VIONARO V8 H121 - 9
Cassetto VIONARO V8 H121 - 10
Cassetto VIONARO V8 H121 - 11
Cassetto VIONARO V8 H121 - 12
Cassetto VIONARO V8 H121 - 13
Cassetto VIONARO V8 H121 - 14
Cassetto VIONARO V8 H121 - 15

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cassetto VIONARO V8 H121

Cassetto con design estremamente sottile da 8 mm ed altezza intermedia elegante per applicazioni speciali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 18

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Riciclabile al 100%, senza parti in materiale plastico

  • Stesso montaggio anteriore su tutti i telai con tasselli ad espansione preassemblati

  • Struttura robusta per un'elevata stabilità

  • 5 opzioni di dimensioni regolabili

  • Regolazione dell'inclinazione integrata, regolazione laterale e in altezza tramite innesto a scatto, regolazione della profondità opzionale e regolazione radiale

  • Uso completo dello spazio di stoccaggio grazie ai lati interni dritti e alla larghezza di montaggio minima

  • Montaggio e rimozione del frontale senza utensili

  • Non è necessario lavorare il fondo
Indicazione
  • La profondità netta del cassetto varia a seconda dello spessore della parete posteriore.

  • Connettore fondo frontale art. n. F148 026 744 a partire dalla larghezza del mobile consigliata di 600 mm

  • Quando si utilizza un pannello posteriore da 8 mm, utilizzare una vite speciale art. n. F138 139 696

  • Colore: ghiaccio, simile al bianco segnale RAL 9003

  • Colore: zircone, simile a nero onice RAL 0002500

  • Non combinare la regolazione della profondità opzionale con l'unità Tipmatic

  • Preforare i punti di fissaggio dell'innesto a scatto sul lato inferiore del cassetto utilizzando la dima di foratura art. n. F146 133 145

  • Quando si utilizza un pannello posteriore da 8 mm, utilizzare una vite con diametro 4,2 mm x 7,5 mm art. n. F138 139 696
Istruzioni