Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Prolunga frontale VIONARO V8 H200
Telaio chiuso e alto con cassetto sottile da 8 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Riciclabile al 100%, senza parti in materiale plastico
- Stesso montaggio anteriore su tutti i telai con tasselli ad espansione preassemblati
- Stesso stabilizzatore frontale per altezze telaio H200, H250 e Crystal
- Struttura robusta per un'elevata stabilità
- 5 opzioni di dimensioni regolabili
- Regolazione dell'inclinazione integrata, regolazione laterale e in altezza tramite innesto a scatto, regolazione della profondità opzionale e regolazione radiale
- Uso completo dello spazio di stoccaggio grazie ai lati interni dritti e alla larghezza di montaggio minima
- Montaggio e rimozione del frontale senza utensili
- Non è necessario lavorare il fondo
- La profondità netta del cassetto varia a seconda dello spessore della parete posteriore.
- Connettore fondo frontale art. n. F148 026 744 a partire dalla larghezza del mobile consigliata di 600 mm
- Quando si utilizza un pannello posteriore da 8 mm, utilizzare una vite speciale art. n. F138 139 696
- Colore: ghiaccio, simile al bianco segnale RAL 9003
- Colore: zircone, simile a nero onice RAL 0002500
- Non combinare la regolazione della profondità opzionale con l'unità Tipmatic
- Preforare i punti di fissaggio dell'innesto a scatto sul lato inferiore del cassetto utilizzando la dima di foratura art. n. F146 133 145
Per mobili da cucina, soggiorno e bagno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.