Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Livello laser a punti e linee PLL 18
Livello laser a punti e linee PLL 18 - 1
Livello laser a punti e linee PLL 18 - 2
Livello laser a punti e linee PLL 18 - 3
Livello laser a punti e linee PLL 18 - 4
Livello laser a punti e linee PLL 18 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Livello laser a punti e linee PLL 18

Livello laser con 2 linee a croce e 4 punti laser rossi, autolivellante

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Eccellente visibilità delle linee e dei punti laser


  • angolo di proiezione delle linee di oltre 180° ottima visibilità con linee extralunghe

  • Linee sottili ma chiare


Notevole risparmio di tempo


Autolivellamento in pochi secondi



Uso facile con un unico pulsante


Facile e rapida attivazione e disattivazione di tutte le linee con un unico pulsante



Utilizzabile su distanze maggiori


Utilizzabile anche per il livellamento su distanze maggiori in combinazione con il ricevitore LRU 18.



Adatto per realizzare linee perpendicolari e separare ambienti


Le linee perpendicolari e le separazioni degli ambienti possono essere realizzate con quattro punti laser, allineati a 90 gradi.



Controllo del livellamento


Se l'intervallo di autolivellamento viene superato, le linee laser iniziano a lampeggiare. Rimozione degli errori di livellamento.



Montaggio flessibile


  • Possibilità di fissare il laser a profili su soffitto, treppiedi da 1/4 e 5/8 di pollice con il supporto a parete universale WM 1, opzionale.

  • Un forte sistema magnetico fornito insieme all'adattatore PLL-A tiene fermo facilmente il laser sulle superfici in acciaio.


Ecologico ed economico


  • La batteria agli ioni di litio consente l'utilizzo del dispositivo durante la carica.

  • Supporta anche batterie alcaline (portabatterie incluso nella fornitura).