Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray Perfect zinco
Eccellente protezione a lungo termine e ottima finitura superficiale metallica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Spessore del rivestimento consistente già alla prima mano di applicazione
- Elevato grado di sicurezza grazie all'eccellente protezione dagli agenti atmosferici
- Notevole risparmio di tempo, in quanto è necessaria una sola operazione
- Buona copertura
Versatilità di utilizzo grazie all'ugello regolabile
L'ugello orientabile consente un'applicazione veloce e affidabile su aree di grandi dimensioni e con un minor numero di riparazioni.
Tixotropico, non cola dalle superfici in verticale
Elevato grado di resistenza all'usura
Protezione contro la corrosione testata in conformità alla normativa DIN
- Spray Perfect Light zinco: 250 ore
- Spray Perfect zinco: 500 ore
- Utilizzabile per riparazioni a norma DIN EN ISO 1461
Saldabile a punti
Lo spray Perfect zinco e lo spray Perfect Light zinco contengono zinco, pertanto conferiscono una protezione catodica anti-corrosione ottimale e attiva. Se la superficie è danneggiata, il rivestimento di zinco si corrode (anodo sacrificale), proteggendo così il metallo dalla ruggine. I prodotti residui proteggono l'intera superficie contro la ruggine. Se la superficie è danneggiata, il metallo non è più protetto.
Non adatto come base di adesione per la successiva applicazione dei sigillanti PU e MS.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Ottima copertura e finitura, protezione dalla corrosione per tutte le superfici metalliche.
La superficie di applicazione dev’essere pulita, asciutta e priva di grasso. Rimuovere la ruggine e la vernice vecchia, quindi carteggiare e pulire. Agitare con forza la bomboletta per almeno due minuti prima dell'uso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.