Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray Perfect rame
Eccellente protezione a lungo termine e ottimo aspetto estetico della superficie metallica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Spessore del rivestimento consistente già alla prima passata di spray
- Elevato livello di sicurezza grazie alla protezione ottimale contro gli agenti atmosferici
- Tempo di lavorazione ridotto, in quanto è necessaria una sola fase di lavoro
- Conferisce una buona copertura.
Versatilità di utilizzo grazie all'ugello regolabile
L'ugello regolabile consente la riparazione veloce e sicura di aree di piccole e grandi dimensioni.
Tixotropico, non cola dalle superfici in verticale.
Elevata resistenza all'abrasione
Queste informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e hanno lo scopo di fornire informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibili applicazioni. Pertanto, queste informazioni non devono essere interpretate come una garanzia di determinate proprietà dei prodotti o della loro idoneità a una specifica applicazione. È necessario rispettare le avvertenze riportate sulle etichette del prodotto. Non adatto come primer per la successiva applicazione di sigillanti PU e MS.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Spray rame satinato-lucido per uso interno ed esterno con un'ottima applicazione, un'elevata copertura e un eccellente aspetto della superficie. Per uso universale. Variazione della larghezza del getto grazie all'ugello regolabile. Per il miglioramento dell'estetica, la riparazione e la protezione contro la corrosione delle superfici.
Il materiale di supporto deve essere pulito, asciutto e privo di grasso. Rimuovere la ruggine e la vernice vecchia, carteggiare e pulire. Agitare con forza la bomboletta per circa due minuti prima dell'uso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.