Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray Perfect acciaio inox
Eccellente protezione a lungo termine e ottimo aspetto estetico della superficie metallica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Spessore del rivestimento consistente già alla prima mano di applicazione
- Elevato livello di sicurezza grazie alla protezione ottimale contro gli agenti atmosferici
- Tempo di lavorazione ridotto, in quanto è necessaria una sola fase di lavoro
- Conferisce una buona copertura
Versatilità di utilizzo grazie all'ugello regolabile
Ugello orientabile, permette la regolazione del getto a ventaglio per l'utilizzo in verticale o orizzontale.
Tixotropico, non cola dalle superfici in verticale
Elevata resistenza all'abrasione
Gli spray Perfect e Perfect Light zinco contengono zinco, pertanto conferiscono un'ottima protezione catodica attiva contro la corrosione. Se la superficie è danneggiata, il rivestimento di zinco si corrode (anodo sacrificale), proteggendo così il metallo dalla ruggine.
Non adatto come base di adesione per la successiva applicazione dei sigillanti PU e MS.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Ottima copertura e finitura, protezione dalla corrosione per tutte le superfici metalliche.
La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Rimuovere la ruggine e la vernice vecchia, quindi carteggiare e pulire. Agitare con forza la bomboletta per almeno due minuti prima dell'uso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.