Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spray Perfect acciaio inox

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spray Perfect acciaio inox

Eccellente protezione a lungo termine e ottimo aspetto estetico della superficie metallica

  • Base chimica: Combinazione di alchil acrilato
  • Contenuto: 400 ml
  • Colore: Colore acciaio inossidabile, Cromo
  • Spessore strato essiccato (primo movimento longitudinale): 30 µm
  • Tempo fuori polvere min: 15 min
  • Condizioni per tempo fuori polvere: con spessore strato asciutto consigliato
  • Tempo di vulcanizzazione min: 10 h
  • Tempo di vulcanizzazione max: 12 h
  • Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa: Con spessore strato asciutto consigliato
  • Resistenza temperatura max: 240 °C
  • Densità: 1,06 g/cm³
  • Spessore rivestimento: 30 µm
  • Rivestibile/verniciabile: Condizionale, necessario test preliminare
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
  • Condizioni stoccaggio dalla produzione: da 10°C a 25°C
  • Punto di infiammabilità min: -42 °C
  • Forza di presa min: 20 min
  • Condizioni per forza di presa: con spessore strato asciutto consigliato
  • Taglio incrociato: MAN 0-1
  • Condizioni di prova per taglio incrociato: conforme alla norma DIN 53151
  • Senza AOX: Sì
  • Saldabile a punti: No
  • Sottofondo con buona aderenza: Legno, Metallo, Cartone, PMMA, Policarbonato, Polistirene

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Spesso acquistato insieme a
Sbloccante Rost-Off

Sbloccante Rost-Off

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Cercafughe Plus

Cercafughe Plus

Silicone spray

Silicone spray

Spray scorricavo al silicone

Spray scorricavo al silicone

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero

Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero

Silicone neutro per celle frigorifere e ambienti sanitari A8 PRO S

Silicone neutro per celle frigorifere e ambienti sanitari A8 PRO S

Detergente per TFT/LCD

Detergente per TFT/LCD

Manico in frassino

Manico in frassino

Tassello per materiali leggeri W-KL

Tassello per materiali leggeri W-KL

Rondella elastica spaccata con sezione rettangolare, forma B DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella elastica spaccata con sezione rettangolare, forma B DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Olio per manutenzione Multi Cobra

Olio per manutenzione Multi Cobra

Guanto di protezione COMFORT ECOLINE

Guanto di protezione COMFORT ECOLINE

Sigillante acrilico

Sigillante acrilico

Panno in microfibra Profi

Panno in microfibra Profi

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Rondella grembialina a norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina a norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa piana svasata

ASSY® 4 A2 CS Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa piana svasata

Guanti di protezione TIGERFLEX PLUS

Guanti di protezione TIGERFLEX PLUS

Detergente per vetri e cristalli

Detergente per vetri e cristalli

Cacciavite provatensione unipolare

Cacciavite provatensione unipolare

Disco da sbavo CERALINE Longlife & Speed per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da sbavo CERALINE Longlife & Speed per acciaio e acciaio inossidabile

Bit box, misura 3 33 pezzi

Bit box, misura 3 33 pezzi

Bitbox, misura 1 9 pz

Bitbox, misura 1 9 pz

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Grasso per uso universale HHS 2000 ST

Grasso per uso universale HHS 2000 ST

Bomboletta per soffiaggio e raffreddamento  SRi 400

Bomboletta per soffiaggio e raffreddamento SRi 400

Lama per seghetto alternativo, per plastica, tre stelle per PVC/materiali termoplastici

Lama per seghetto alternativo, per plastica, tre stelle per PVC/materiali termoplastici

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite ASSY®plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY®plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

KIT SET BORSA UTENSILI A BATTERIA ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT

KIT SET BORSA UTENSILI A BATTERIA ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT