Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray ad aria compressa
Rimuove senza fatica la polvere in zone difficili da raggiungere
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Infiammabile!
<50 V (AC), <120 V (CC)) anche durante l’utilizzo.
Utilizzo semplice
- Sempre pronto a portata di mano
- Dotato di cannuccia per una nebulizzazione precisa
Gas compresso asciutto e privo di olio
- Non lascia residui
- Buona compatibilità con i materiali
Alta pressione e alta densità
Facile da usare e con applicazione universale
Non spruzzare negli occhi, nella bocca o negli orifizi del corpo. Non spruzzare su componenti caldi.
Rispetta la normativa UE (UE n. 517/2014)
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Adatto per lavori di manutenzione e riparazione di apparecchiature EDP, stampanti, fotocopiatrici, componenti e moduli elettronici, ingegneria di precisione, strumenti ottici, apparecchi fotografici, videocamere, lenti, proiettori, alloggiamenti, elettronica dei trasporti, nastri magnetici, testine magnetiche, tecnologia medica, tecnologia di misurazione, componenti di precisione, microscopi, orologi e modelli di costruzione.
Inserire il tubo dello spray nell'apertura superiore della valvola. Durante l'utilizzo mantenere sempre la bomboletta in posizione verticale, non ruotare di 180°.
La pressione ottimale della bomboletta viene mantenuta quando lo spruzzo viene erogato a intervalli brevi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.