Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spray per saldatura HP in ceramica
Spray per saldatura HP in ceramica - 1
Spray per saldatura HP in ceramica - 2
Spray per saldatura HP in ceramica - 3
Spray per saldatura HP in ceramica - 4
Spray per saldatura HP in ceramica - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spray per saldatura HP in ceramica

Spray per saldatura ad alte prestazioni a base di ceramica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Innovativo rivestimento protettivo per una protezione ottimale contro gli schizzi di saldatura sulle punte di saldatura, sugli ugelli del gas, sulle teste di saldatura dei robot di saldatura e sulle ganasce di serraggio, sui dispositivi e sulle apparecchiature. Ideale per la saldatura MIG/MAG e il taglio al laser e al plasma.



  • Evita che gli schizzi di saldatura aderiscano all'apparecchiatura durante il processo di saldatura

  • Una singola applicazione forma una pellicola asciutta che fornisce una protezione affidabile fino a otto ore

  • Prolunga la durata degli accessori di saldatura come ugello, collo di cigno e ugello di contatto del cannello

  • Utilizzabile anche su superfici verticali poiché non cola

  • Resistente a temperature fino a 1.400 °C
Indicazione

Non spruzzare sulle superfici calde.

Questi dati sono solo indicativi e si basano sulle nostre migliori esperienze. Si consiglia di eseguire un test prima dell'uso. Garantiamo la qualità dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i nostri prodotti.