Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray avviamento motore Start-Rapid
Avviamento rapido del motore per avviamenti a freddo delicati sulla batteria, con una combinazione efficace di agenti attivi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Strumento veloce e affidabile per i problemi di avviamento, in particolare in condizioni climatiche fredde e umide
- Per tutti i motori a benzina e diesel a 2 tempi e a 4 tempi, con e senza convertitore catalitico
Il prodotto è altamente infiammabile. Il contenitore è pressurizzato. Proteggere dalla luce solare e da temperature superiori a 50 °C. Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità del prodotto. Se il motore non si avvia dopo aver provato 2 o 3 volte, verificare l'affidabilità operativa del motore!
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti.
Può essere utilizzato per facilitare l'avviamento di tutti i tipi di motori a combustione interna (motori a 2 e 4 tempi) di motocicli, imbarcazioni, generatori di emergenza, rasaerba, pompe motorizzate, motoseghe, macchine da cantiere, ecc. Adatto anche per motori a combustione interna di modelli di aerei, navi e veicoli.
Durante la fase di avvio, spruzzare brevemente Start-Rapid (per max. 1-2 secondi) nel filtro dell'aria del collettore di aspirazione = risoluzione dei problemi per un avviamento immediato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.