Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spray avviamento motore Start-Rapid
Spray avviamento motore Start-Rapid - 1
Spray avviamento motore Start-Rapid - 2
Spray avviamento motore Start-Rapid - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spray avviamento motore Start-Rapid

Avviamento rapido del motore per avviamenti a freddo delicati sulla batteria, con una combinazione efficace di agenti attivi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Strumento veloce e affidabile per i problemi di avviamento, in particolare in condizioni climatiche fredde e umide

  • Per tutti i motori a benzina e diesel a 2 tempi e a 4 tempi, con e senza convertitore catalitico
Indicazione

Il prodotto è altamente infiammabile. Il contenitore è pressurizzato. Proteggere dalla luce solare e da temperature superiori a 50 °C. Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità del prodotto. Se il motore non si avvia dopo aver provato 2 o 3 volte, verificare l'affidabilità operativa del motore!

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti.