Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spray deghiacciante

Spray deghiacciante

Lo spray deghiacciante è molto utile nel periodo invernale, quando chi non ha un garage deve lasciare la macchina fuori e deve provvedere a chiamare un professionista perché si ritrova ad avere a che fare con la comparsa di ghiaccio sul veicolo. Infatti i professionisti per i loro interventi utilizzano molto il deghiacciante per liberare le parti dell'auto in maniera molto veloce e pratica, per permettere all'automobilista di avere una buona visuale. Lo spray scioglighiaccio da questo punto di vista è fondamentale. Infatti non è consigliabile provvedere a raschiare il ghiaccio con qualche attrezzo, perché il vetro o il parabrezza si potrebbero graffiare. Ma come usare il deghiacciante spray? Vediamo come utilizzarlo nel migliore dei modi per riuscire a liberare l'auto dal fastidioso problema della formazione del ghiaccio, quando le temperature scendono. Così riusciremo a sapere come agisce un professionista nei suoi interventi per mezzo di questo prodotto.

Deghiacciante per auto: come si usa

Vediamo appunto, come abbiamo specificato, come usare il deghiacciante per auto. Si tratta di un prodotto davvero essenziale, perché lo spray antigelo per i vetri delle auto, come il super deghiacciante spray, è anche molto facile da utilizzare. Non si deve fare altro che agitare la bomboletta e applicare la sostanza che ne fuoriesce su tutte le superfici ghiacciate. Lo spray antighiaccio per i vetri dell'auto si deve distribuire in maniera omogenea. Poi si aspetta qualche minuto per dare la possibilità al ghiaccio di scongelarsi in maniera totale e, senza alcuna fatica, si elimina il problema del ghiaccio dal vetro. Esistono in commercio anche alcuni spray che sono capaci di svolgere una funzione preventIVA Anche questi prodotti si rivelano piuttosto utili, perché, spruzzandone un po' prima che si formi il ghiaccio sui vetri dell'auto, si ha la possibilità di evitare la formazione della patina ghiacciata. In questo modo, se si chiama un professionista che effettui questo trattamento, troveremo sempre il nostro veicolo completamente libero da problemi di ghiaccio.

Lo spray deghiacciante per parabrezza: come funziona

Lo spray deghiacciante per parabrezza è un altro di questi prodotti antighiaccio, detergenti chimici speciali utili per le auto. Tutti gli spray sciogli ghiaccio per parabrezza funzionano grazie al fatto di essere composti da alcune sostanze, come per esempio l'alcol etilico, che riescono a congelare a temperature molto inferiori rispetto all'acqua. Quindi il liquido che è contenuto nella bomboletta, venendo a contatto con il ghiaccio, determina uno scambio termico grazie al quale si avvia lo scongelamento della patina ghiacciata.