Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray detergente Super Clean
Spray universale per la pulizia e il trattamento di superfici lisce e verniciate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Lucentezza brillante e protezione a lungo termine
- Effetto antistatico
- Protezione contro graffi e impurità
Nuova lucentezza per le materie plastiche per l'uso interno ed esterno
Lasciato agire per un breve tempo di applicazione, rimuove facilmente catrame, grasso e ruggine superficiale
Rimuove gli aloni sulle vernici scure
Contiene silicone
Non utilizzare su superfici calde o esposte alla luce diretta del sole.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Con un unico passaggio, Super Clean pulisce, cura e protegge le superfici lisce e verniciate di auto, moto, roulotte, barche, arredamento, pelle liscia, calzature, ecc.
Altre superfici:
Applicare Super Clean con un panno morbido e asciutto (panno in microfibra). Trattare la superficie e lucidare fino a ottenere un'elevata lucentezza.
Automobili:
Lavare e asciugare. Spruzzare Super Clean sulle superfici asciutte e utilizzare una spugna pulita e con una spugna umida strizzata (per lo sporco più ostinato, lasciare agire per alcuni istanti). Quindi pulire o lucidare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.