Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray acciaio inossidabile per superfici metalliche
Rivestimento in acciaio inossidabile resistente alla corrosione per tutti i substrati metallici. Dona alla superficie una lucentezza metallica.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rivestimento Viscoplastic
- Elevata resistenza ai fattori esterni
- Ottima aderenza su tutti i substrati metallici
- Possibilità di effettuare saldature a punti
Temperatura di esercizio ottimale di +20°C. Utilizzare un primer per pretrattare composti sigillanti in PU e MS.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Agitare energicamente per circa 1 minuto prima dell'uso. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di ruggine e grasso. Spruzzare un primo strato sottile per creare una migliore aderenza. Rispettare i tempi di evaporazione tra un'applicazione e l'altra (superficie opaca).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.