Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante a secco spray PTFE
Lubrificazione a secco, non attira polvere e sporco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elimina cigolii, stridii e rigidità di movimento
Offre una protezione duratura contro l'usura
Pellicola con spessore di 10 μm
Utilizzabile anche con delle tolleranze molto strette nell'ingegneria di precisione
Resistenza molto elevata
- Resistente a temperature da -180°C a +260°C (per brevi periodi)
- Permanentemente resistente ad acqua, acidi e alcali
Senza oli minerali
Senza silicone
I fumatori devono lavarsi le mani dopo l'uso. Il fumo di prodotti del tabacco contaminato può causare problemi di salute.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Lubrificante secco trasparente e resistente allo sporco per carichi leggeri e medi.
Agitare brevemente prima dell'uso. Applicare a spruzzo uno strato sottile sui punti di attrito o sui giunti e lasciare asciugare, tempo di asciugatura per un'applicazione sottile: circa 1-2 minuti; tempo di asciugatura per un'applicazione più spessa: circa 5 minuti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.