Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante a secco spray PTFE
Lubrificazione a secco, non attira polvere e sporco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rimedio contro cigolii, scricchioli e inceppamenti
Fornisce una protezione a lungo termine contro l'usura.
Spessore pellicola 10 µm
Utilizzabile anche con tolleranze estremamente ridotte nella meccanica di precisione
Resistenza molto elevata
- Resistente a temperature da -180 °C a +260 °C (temporaneamente)
- Permanentemente resistente ad acqua, acidi e alcali
Prodotto privo di oli minerali
Prodotto privo di silicone
I fumatori devono lavarsi le mani dopo l'uso. Il fumo di prodotti del tabacco contaminato può causare problemi di salute.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza. Eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Data la varietà di applicazioni e delle condizioni di utilizzo e stoccaggio, non si assumono responsabilità per risultati applicativi specifici. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Lubrificante secco trasparente e resistente allo sporco per carichi leggeri e medi.
Adatto per la lubrificazione a secco di punti di attrito. Con carico minimo e medio, può essere utilizzato per metalli, plastica, gomma, ecc. Ideale per guide di scorrimento del tetto e dei sedili, cerniere e serrature delle porte, porte scorrevoli, meccanismi di ribalta e serrature per finestre, cerniere per mobili, cassetti, binari di guida, cuscinetti a sfere, interruttori elettrici ecc. Adatto anche come disarmante se usato in minime quantità.
Agitare brevemente prima dell'uso. Applicare a spruzzo uno strato sottile sui punti di attrito o sui giunti e lasciare asciugare, tempo di asciugatura per un'applicazione sottile: circa 1-2 minuti; tempo di asciugatura per un'applicazione più spessa: circa 5 minuti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.