Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray lubrificante per la cura dei materiali
Protegge e mantiene le parti in plastica e gomma su veicoli, attrezzature tecniche e in casa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Pellicola lubrificante per la cura dei materiali completamente sintetica; non sporca e non unge
- Nessuna contaminazione degli indumenti in caso di contatto
- Nessuna aderenza di sporcizia o polvere
Protezione anti-slittamento contro attrito e rumori
Elimina i cigolii e gli scricchiolii dalle materie plastiche (interruttori)
Protezione efficace e duratura
- Elimina l'acqua e l'umidità
- Non si deteriora, non crea grumi, non diventa appiccicoso
- Fornisce una protezione duratura contro i raggi UV
- Risparmio di tempo grazie all'applicazione facile e ad azione singola
Spray lubrificante per la cura dei materiali resistente alle alte temperature
Maggiore stabilità in condizioni di asciugatura termica (radiatori) - nessuna perdita di adesione
Dotato di propellente ecologico
Senza silicone, resine e AOX
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Combinazione di olio non untuosi completamente sintetici e a bassa viscosità con additivi per proteggere contro l'invecchiamento, le cariche statiche e l'usura, in particolare per le materie plastiche.
Spruzzare uniformemente su tutte le superfici. Ove necessario, asciugare con un panno. Mantenere una distanza di spruzzatura di ca. 30 cm. Non spruzzare sul volante e sui pedali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.