Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pasta di montaggio
Pasta spray ad alte prestazioni per assemblaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protegge contro l'usura e garantisce buone proprietà di scorrimento
La pellicola di scorrimento solida riduce l'attrito, previene il surriscaldamento e il grippaggio.
Elevata resistenza
- Resistente ad acqua, acqua salata, acidi diluiti e soluzioni alcaline
- Il contenuto solido del 60% è resistente alla benzina, al diesel, ecc.
Resistente alla temperatura e alla pressione
- Resistenza alle temperature da -35° C a +150° C, temperature più elevate possibili per brevi periodi in caso di accesso ridotto all'aria
- Resistente alla pressione fino al punto di resa di tutti i metalli noti
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Può essere utilizzato come lubrificante antiusura per macchine nuove, guide, alberini filettati, alberi scanalati, trasmissioni a ingranaggi con carichi pesanti, ingranaggi a vite senza fine e trasmissioni manuali, nonché dispositivi chimici, cuscinetti scorrevoli con elevati carichi termici e superficiali; forzatura di tutti i tipi per il montaggio e l'inserimento a pressione di cuscinetti a rulli, rondelle, ruote, flange e bulloni; raccordi (cursori, valvole, rubinetti). Per punzonatura, filettatura, foratura e taglio. Per utensili da taglio, foratura e piegatura.
Agitare il prodotto prima dell'uso. Spruzzare sulla superficie da trattare e attendere l'evaporizzare il solvente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.