Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pasta di montaggio
Pasta spray ad alte prestazioni per assemblaggio
- Base chimica: Grasso al complesso di calcio
- Colore: Nero
- Odore/profumo: Caratteristico
- Densità: 0,75 g/cm³
- Condizioni di densità: a 20°C
- Temperatura d’esercizio min: -30 °C
- Temperatura d’esercizio max: 150 °C
- Resistenza termica max temporanea: 1100 °C
- Punto di infiammabilità min: -80 °C
- Senza AOX: Sì
- Idrosolubile: No
- Resistenza contro: Soluzione alcalina, Acqua salata, Acido, Acqua
- Concentrazione VOC (CH): 80.78 %
- Contenuto: 300 ml
- Contenitore: Bomboletta aerosol
- Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protegge contro l'usura e garantisce buone proprietà di scorrimento
La pellicola di scorrimento solida riduce l'attrito, previene il surriscaldamento e il grippaggio.
Elevata resistenza
- Resistente ad acqua, acqua salata, acidi diluiti e soluzioni alcaline
- Il contenuto solido del 60% è resistente alla benzina, al diesel, ecc.
Resistente alla temperatura e alla pressione
- Resistenza alle temperature da -35° C a +150° C, temperature più elevate possibili per brevi periodi in caso di accesso ridotto all'aria
- Resistente alla pressione fino al punto di resa di tutti i metalli noti
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Può essere utilizzato come lubrificante antiusura per macchine nuove, guide, alberini filettati, alberi scanalati, trasmissioni a ingranaggi con carichi pesanti, ingranaggi a vite senza fine e trasmissioni manuali, nonché dispositivi chimici, cuscinetti scorrevoli con elevati carichi termici e superficiali; forzatura di tutti i tipi per il montaggio e l'inserimento a pressione di cuscinetti a rulli, rondelle, ruote, flange e bulloni; raccordi (cursori, valvole, rubinetti). Per punzonatura, filettatura, foratura e taglio. Per utensili da taglio, foratura e piegatura.
Agitare il prodotto prima dell'uso. Spruzzare sulla superficie da trattare e attendere l'evaporizzare il solvente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.