Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray per contatti SW
Speciale spray per pulizia
- Contenuto: 200 ml
- Colore: Trasparente
- Odore/profumo: Caratteristico
- Base chimica: Olio minerale
- Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
- Densità: 0,77 g/cm³
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Detergente per contatti e componenti elettrici
- Rimuove residui di resina
- Pulisce i componenti con sporco difficile
Applicazioni versatili – Non intacca la plastica e i materiali comuni (componenti ed elementi elettr., circuiti stampati, relè, prese multiple)
SW spray per contatti deve essere completamente asciutto prima di ricollegare l'impianto elettrico!
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.