Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rigenera Gomme Spray
Previene il congelamento in inverno o il bloccaggio causato dal calore e dall'invecchiamento delle guarnizioni in gomma della portiera, del cofano e del bagagliaio
- Contenuto: 300 ml
- Odore/profumo: Caratteristico
- Base chimica: Olio minerale
- Colore: Giallo
- Condizioni per densità: 0,66 g/cm³ / a 20°C
- Punto di infiammabilità min: -92 °C
- Biodegradabile: No
- Senza silicone: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I componenti in gomma rimangono morbidi
- Ravviva i colori
- Non intacca parti verniciate e cromate
Aerosol estremamente infiammabile. Non fumare e tenere lontano da fonti di accensione durante l'uso! Garantire una ventilazione adeguata.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per proteggere guarnizioni di porte, finestrini, cofani motore e baule, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.