Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray per manutenzione
Per la lubrificazione di cerniere, supporti e attacchi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Gli additivi altamente efficaci contro l'usura garantiscono un'eccellente riduzione dell'attrito
Prevengono inoltre l'usura prematura ed il grippaggio degli utensili.
Ottime prestazioni di penetrazione e di pulizia
- Consente uno scorrimento regolare delle cerniere di porte e finestre
- Lubrifica e preserva le condizioni della meccanica di precisione
Privo di resine e acidi
Non corrode i componenti delicati.
Privo di silicone
Adatto anche per l'uso come olio per armi
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la lubrificazione di cerniere, attacchi e mandrini
Spruzzare il lubrificante sui punti da trattare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.