Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rilevatore di perdite di liquidi

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rilevatore di perdite di liquidi

Polvere spray per il rilevamento di perdite dai sistemi a contenuto liquido

  • Contenuto: 400 ml
  • Colore: Bianco
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
  • Temperatura d’esercizio min: 0 °C
  • Temperatura d’esercizio max: 45 °C
  • Tensione superficiale: 0 N/m
  • Densità: 0,645 g/ml
  • Condizioni per densità: 0,645 g/ml / a 20°C
  • Punto di infiammabilità min: -90 °C