Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray per saldatura Plus
Spray biologico protettivo per saldatura, adatto per alluminio, acciaio strutturale, metalli non ferrosi, acciaio inossidabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Previene la combustione degli spruzzi di saldatura su acciaio inossidabile, acciaio e altri metalli e sugli ugelli dei cannelli di saldatura
Per un lavoro di saldatura perfetto. Protezione temporanea contro la corrosione
Effetto refrigerante
Scolorimento ridotto durante la saldatura dell'acciaio inossidabile
Privo di silicone
Non incide negativamente sui trattamenti successivi, ad esempio la verniciatura
I contenuti sono identici alle sostanze naturali
- Privi di idrocarburi e altri solventi
- Il film sottile agisce inoltre come protezione temporanea contro la corrosione
I residui dello spray di saldatura sono facili da rimuovere
Non crea problemi per la successiva zincatura e verniciatura
Applicare gli agenti distaccanti sempre con moderazione. In questo modo si impedisce la formazione di pori nel materiale di saldatura e di crepe indotte da idrogeno nell'acciaio dolce e in condizioni di sollecitazioni critiche. Prima della zincatura, rimuovere accuratamente i residui di spray per saldatura sui pezzi da trattare con un detergente forte per montaggio o un'idropulitrice.
Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari.
- Per saldatura di acciaio inossidabile, acciaio e altri metalli
- Protezione degli ugelli e degli accessori di saldatura
- Costruzione di veicoli, costruzioni speciali, costruzioni in acciaio, costruzione di serbatoi e caldaie, costruzione di gru, industria automobilistica e dei fornitori e altre industrie metallurgiche
- Per taglio laser: Previene la formazione di scorie nei punti in cui il laser penetra nel materiale. Le tracce di polvere all'interno possono essere rimosse più facilmente. Il taglio sui bordi è netto e non richiede ulteriori finiture
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.