Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spray per saldatura HP in ceramica
Spray per saldatura HP in ceramica - 1
Spray per saldatura HP in ceramica - 2
Spray per saldatura HP in ceramica - 3
Spray per saldatura HP in ceramica - 4
Spray per saldatura HP in ceramica - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spray per saldatura HP in ceramica

Spray per saldatura ad alte prestazioni a base di ceramica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Innovativo rivestimento protettivo per una protezione ottimale contro gli schizzi di saldatura sulle punte di saldatura, sugli ugelli del gas, sulle teste di saldatura dei robot di saldatura e sulle ganasce di serraggio, sui dispositivi e sulle apparecchiature. Ideale per la saldatura MIG/MAG e il taglio al laser e al plasma.



  • Evita che gli schizzi di saldatura aderiscano all'apparecchiatura durante il processo di saldatura.

  • Una singola applicazione forma una pellicola asciutta che fornisce una protezione affidabile fino a otto ore.

  • Prolunga la durata degli accessori di saldatura come ugello, collo di cigno e ugello di contatto del cannello.

  • Utilizzabile anche su superfici verticali poiché non cola

  • Resistente al calore fino a 1400 °C
Indicazione

Non spruzzare sulle superfici calde.

Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Si consiglia di eseguire un test prima dell'uso. Garantiamo la qualità dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.