Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protezione freni HT
Pasta lubrificante, impedisce grippaggi e anticorrosiva ad alta resistenza termica e pressione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Senza metalli
- Non compromette il funzionamento regolare dei sensori dell'impianto frenante
- Adatta per impianti frenanti
- Resistente al calore fino a 1400°C
- Lubrificazione permanente e di alto livello grazie ai componenti di ceramica
- Resistente alle basi e agli acidi diluiti, acqua nebulizzata e acqua salata
- Privo di silicone e AOX
- Resistente alle alte pressioni
- Non applicare sui dischi e sulle pastiglie freno
- Agitare accuratamente lo spray
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
- Pasta lubrificante ad alta resistenza termica e pressione, anticorrosiva per parti dell'impianto freni di autovetture e per facilitare il montaggio di parti su macchine
- Per la prevenzione contro i danni durante l'uso e l'usura dei cuscinetti, i punti di scorrimento, le viti e i collegamenti a spina.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.