Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spray repellente per animali

Spray anti topi per auto e per veicoli commerciali

Lo spray anti topi per auto dedicato ai professionisti e agli artigiani è disponibile per l’acquisto sullo shop online di Würth. Si tratta di un prodotto da avere sempre a bordo del veicolo (furgoncino, camion, auto aziendale) utile per tenere lontano le martore, i ratti e i roditori in generale che potrebbero rosicchiare e quindi apportare dei danni ai cavi, ai tubi e a tutte le parti in plastica, in gomma e agli impianti elettrici dei veicoli. Il nostro spray repellente per topi può essere utilizzato anche per proteggere gli impianti elettrici di casa, delle officine, dei luoghi di lavoro e delle soffitte che potrebbero essere contaminati, sporcati e rovinati dai roditori. Sullo store online puoi acquistare il repellente per topi spray, un prodotto indispensabile per avere un elevato livello di igiene, arginando il rischio di eventuali malattie dannose per l’uomo. Copre infatti la superficie interessata con una pellicola appiccicosa, che viene evitata dalle martore e da tutti i roditori che vengono semplicemente allontanati e non uccisi, rappresentando un’alternativa bio alle trappole, alla colla e al veleno. Il prodotto, costituito da una formulazione certificata di prima qualità e non tossica, è facile e veloce da utilizzare: basta infatti spruzzarlo sulle parti da trattare su ogni lato per una protezione sicura e garantita. È inoltre indicato come dissuasore sia per gli ambienti esterni che interni (magazzini di stoccaggio, cantine, solai) senza causare fastidio né all’uomo né agli animali domestici.

Lo spray repellente topi è una soluzione efficace e altamente performante: il prodotto asciutto agisce infatti come una recinzione invisibile per tenere lontani gli ospiti indesiderati e sgradevoli, fino alla completa scomparsa dell’infestazione. È formulato appositamente per prevenire i danni su tutte le componenti in plastica e in gomma che, se rosicchiate e rovinate, potrebbero comportare dei malfunzionamenti e dei guasti anche importanti ai veicoli industriali. Per un’applicazione precisa e senza sprechi, si consiglia di pulire previamente le aree da coprire, rimuovendo polvere e sporcizia, feci e urina di roditori, piume. Spruzzare quindi sulla superficie da una distanza di circa 15-20 cm e lasciare asciugare per qualche secondo. Lo spray per professionisti si applica facilmente anche negli angoli nascosti e difficilmente raggiungibili. Per una protezione ottimale e sicura, ti consigliamo di utilizzare lo spray per allontanare i topi regolarmente dopo 1-2 mesi. A ordine completato, riceverai il prodotto presso l’indirizzo indicato nel giro di 24/48 ore.